FISCHER FINLAND - Putkikiinnike (pak = 100 kpl) - SF Plus ES10 kaapeliputp 1-os

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yksipuolinen

  • Materiaali - muovi

  • NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä - 1

  • Lyöntitulpalla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410013045310

Sähkönumero

1304531

Toimittajan tuotenumero

48151

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen

Materiaali:

muovi

NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:

1

Lyöntitulpalla:

kyllä

SF Plus ES 10, kaapeliputkenpidin 1-os.

Helppo pistokiinnitys putkille ja johdoille

Edut
  • Kiinnikkeessä on yhdistettynä tulppa, ruuvi ja kiinnike. Se säästää materiaalia, mahdollistaa asennuksen yhdellä kädellä ja lyhentää asennusaikaa.
  • Kiinnitysosan kapea muoto säästää tilaa.
  • Kestävä nailonmateriaali on palonkestävä, halogeeni- ja silikonivapaa. Materiaali mahdollistaa käyttövarman kiinnikkeen asennuksen kaikkina vuodenaikoina, myös pakkasella.

FISCHER FINLAND -tuote

Tutustu FISCHER FINLAND-sarjaan