FISCHER FINLAND - Putkikiinnike (pak=100kpl) - SF Plus ES 18 kaapeliputp 1-os

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yksipuolinen
Materiaali - muovi
NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä - 1
Lyöntitulpalla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4006209481523
Sähkönumero
1304532
Toimittajan tuotenumero
48152
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
yksipuolinen
Materiaali:
muovi
NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:
1
Lyöntitulpalla:
kyllä
SF Plus ES 18, kaapeliputkenpidin 1-os.
Helppo pistokiinnitys putkille ja johdoille
Edut
Helppo pistokiinnitys putkille ja johdoille
Edut
- Kiinnikkeessä on yhdistettynä tulppa, ruuvi ja kiinnike. Se säästää materiaalia, mahdollistaa asennuksen yhdellä kädellä ja lyhentää asennusaikaa.
- Kiinnitysosan kapea muoto säästää tilaa.
- Kestävä nailonmateriaali on palonkestävä, halogeeni- ja silikonivapaa. Materiaali mahdollistaa käyttövarman kiinnikkeen asennuksen kaikkina vuodenaikoina, myös pakkasella.
FISCHER FINLAND -tuote
Tutustu FISCHER FINLAND-sarjaan


