FISCHER FINLAND - Putkikiinnike (pak=100kpl) - SF Plus RC 16 kaapeliputp 1-os

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yksipuolinen
Materiaali - muovi
NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä - 1
Lyöntitulpalla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4006209481912
Sähkönumero
1304541
Toimittajan tuotenumero
48191
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
yksipuolinen
Materiaali:
muovi
NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:
1
Lyöntitulpalla:
kyllä
SF Plus RC 16, kaapeliputkenpidin 1-os.
Kätevä putkikiinnike
Edut
Kätevä putkikiinnike
Edut
- RC-putkikiinnikettä voi käyttää esiasennetulla SD-kiinnitystulpalla tai N 6-naulatulpalla tai 11 mm C-profiilikiskoissa. Siksi sen asennus on joustavaa ja taloudellista.
- 6 mm pitkittäisreikä mahdollistaa putkikiinnikkeen optimaalisen suuntaamisen ja helpon asennuksen.
- Kaksi putkikiinnikettä voi liittää jo kiinnitetyn putkikiinnikkeen viereen, näin säästetään asennusaikaa ja tarvikkeita.
- Kestävä nailonmateriaali on halogeeni- ja silikonivapaa. Materiaali mahdollistaa käyttövarman kiinnikkeen asennuksen kaikkina vuodenaikoina, myös pakkasella.
FISCHER FINLAND -tuote
Tutustu FISCHER FINLAND-sarjaan


