FISCHER FINLAND - Putkikiinnike (pak=15kpl) - RC IEC 63 putkikiinnike

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yksipuolinen

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4006209791967

Sähkönumero

1304553

Toimittajan tuotenumero

79196

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen

Materiaali:

muovi

RC IEC 63

Polyamidia oleva putkikiinnike muovisten eristettyjen putkien yksinkertaiseen ja aikaa säästävään asennukseen.Yksinkertainen ja nopea yhdellä kädellä suoritettava asennus vähentää tarvittavaa työtä jopa 80%. Silikoniton sekä halogeeniton, mikä lisää paloturvallisuutta. UV-stabiloitu materiaali vaihteleviin käyttökohteisiin, erityisesti ulkokäyttöön.

FISCHER FINLAND -tuote

Tutustu FISCHER FINLAND-sarjaan