Etusivu

FISCHER FINLAND - Putkikiinnike (pak = 50 kpl) - KB 16, kaapelipidin 2-os.

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kaksipuolinen

  • Materiaali - muovi

  • NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä - 16

  • Lyöntitulpalla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4006209581360

Sähkönumero

1304539

Toimittajan tuotenumero

58136

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

kaksipuolinen

Materiaali:

muovi

NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:

16

Lyöntitulpalla:

ei

KB 16, kaapelipidin 2-os. Kaapelien tukikaari yksinkertaiseen ja aikaa säästävään sähkökaapelien kiinnittämiseen (vaihtoehtoisesti ilman esiasennettua kiinnitystappia). Soveltuu katto-, seinä- ja lattia-asennukseen. Esiasennettu kiinnitystappi SD voidaan poistaa.Yksinkertainen ja nopea yhdellä kädellä suoritettava asennus vähentää tarvittavaa työtä jopa 80%. Patentoitu toimintaperiaate takaa suuren kuormankantokyvyn. Silikoniton sekä halogeeniton ja palonkestävä, mikä lisää paloturvallisuutta. Laakeaksi suunniteltu tukikaari tekee siitä ihanteellisen ahtaisiin tiloihin, esim. alakattoihin.UV-stabiloitu materiaali vaihteleviin käyttökohteisiin, erityisesti ulkokäyttöön.