FISCHER FINLAND - Putkikiinnike (pak=100kpl) - SF Plus ZS 10 kaapeliputp 2-os

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kaksipuolinen
Materiaali - muovi
NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä - 2
Lyöntitulpalla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4006209581841
Sähkönumero
1304534
Toimittajan tuotenumero
58184
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kaksipuolinen
Materiaali:
muovi
NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:
2
Lyöntitulpalla:
kyllä
SF Plus ZS 10, kaapeliputkenpidin 2-os. Helppo pistokiinnitys putkille ja johdoille
Edut
Edut
- Kiinnikkeessä on yhdistettynä tulppa, ruuvi ja kiinnike. Se säästää materiaalia, mahdollistaa asennuksen yhdellä kädellä ja lyhentää asennusaikaa.
- Kiinnitysosan kapea muoto säästää tilaa.
- Kestävä nailonmateriaali on palonkestävä, halogeeni- ja silikonivapaa. Materiaali mahdollistaa käyttövarman kiinnikkeen asennuksen kaikkina vuodenaikoina, myös pakkasella.

FISCHER FINLAND -tuote
Tutustu FISCHER FINLAND-sarjaan


