FISCHER FINLAND - Putkikiinnike (pak=25kpl) - SF Plus KB 16 kaapelipid 2-os

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kaksipuolinen
Materiaali - muovi
Lyöntitulpalla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4006209481721
Sähkönumero
1304538
Toimittajan tuotenumero
48172
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kaksipuolinen
Materiaali:
muovi
Lyöntitulpalla:
kyllä
SF Plus KB 16, kaapelipidin 2-os. Kaapelien tukikaari yksinkertaiseen ja aikaa säästävään sähkökaapelien kiinnittämiseen (vaihtoehtoisesti ilman esiasennettua kiinnitystappia). Soveltuu katto-, seinä- ja lattia-asennukseen. Esiasennettu kiinnitystappi SD voidaan poistaa.Yksinkertainen ja nopea yhdellä kädellä suoritettava asennus vähentää tarvittavaa työtä jopa 80%. Patentoitu toimintaperiaate takaa suuren kuormankantokyvyn. Silikoniton sekä halogeeniton ja palonkestävä, mikä lisää paloturvallisuutta. Laakeaksi suunniteltu tukikaari tekee siitä ihanteellisen ahtaisiin tiloihin, esim. alakattoihin.UV-stabiloitu materiaali vaihteleviin käyttökohteisiin, erityisesti ulkokäyttöön.


