FISCHER FINLAND - Putkikiinnike (pak=25kpl) - SF Plus RC 32 kaapeliputp 1-os

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yksipuolinen

  • Materiaali - muovi

  • NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä - 1

  • Lyöntitulpalla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4006209481981

Sähkönumero

1304544

Toimittajan tuotenumero

48198

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen

Materiaali:

muovi

NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:

1

Lyöntitulpalla:

kyllä

SF Plus RC 32, kaapeliputkenpidin 1-os. Putkikiinnike, jossa on valmiina kiinnitystappi eristettyjen muoviputkien yksinkertaista ja aikaa säästävää tulppa-asennusta varten. Esiasennettu kiinnitystappi SD voidaan poistaa. Kiinnikekokonaisuuteen kuuluvat side, tulppa ja ruuvi.Yksinkertainen ja nopea yhdellä kädellä suoritettava asennus vähentää tarvittavaa työtä jopa 80%. Patentoitu toimintaperiaate takaa suuren kuormankantokyvyn. Silikoniton sekä halogeeniton, mikä lisää paloturvallisuutta. UV-stabiloitu materiaali vaihteleviin käyttökohteisiin, erityisesti ulkokäyttöön.

FISCHER FINLAND

FISCHER FINLAND -tuote

Tutustu FISCHER FINLAND-sarjaan