Etusivu

FISCHER FINLAND - Putkikiinnike (pak=50kpl) - RC IEC 25 putkikiinnike

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - muu

  • Materiaalin laatu - muu

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

RC IEC

EAN-koodi

4006209581988

Sähkönumero

1304549

Toimittajan tuotenumero

58198

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Väri:

valkoinen

RC IEC 25 Polyamidia oleva putkikiinnike muovisten eristettyjen putkien yksinkertaiseen ja aikaa säästävään asennukseen.Yksinkertainen ja nopea yhdellä kädellä suoritettava asennus vähentää tarvittavaa työtä jopa 80%. Silikoniton sekä halogeeniton, mikä lisää paloturvallisuutta. UV-stabiloitu materiaali vaihteleviin käyttökohteisiin, erityisesti ulkokäyttöön.