FISCHER FINLAND - Putkikiinnike - Runkolevy 3/4 tuumaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Liitännän koko, liitäntäosa - 3/4"
Muoto - suorakulmainen
Kiinnitysreikien lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962150063
Sähkönumero
1304516
Toimittajan tuotenumero
518290
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Liitännän koko, liitäntäosa:
3/4"
Muoto:
suorakulmainen
Kiinnitysreikien lukumäärä:
2
fischer runkolevy mahdollistaa vakaan liitoksen alustan ja putkistonvälille vastaavien putkikiinnikkeiden avulla.
fischer runkolevy mahdollistaa vakaan liitoksen alustan ja putkiston välille vastaavien putkikiinnikkeiden avulla.
fischer runkolevy mahdollistaa vakaan liitoksen alustan ja putkiston välille vastaavien putkikiinnikkeiden avulla.


