FISCHER FINLAND - Ruuvikiinnike - 8x120 TX25 (pak = 100 kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kierrekoko (metrinen) - 8
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Pituus - 120 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4006209797846
Sähkönumero
1308686
Toimittajan tuotenumero
79784
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Kierrekoko (metrinen):
8
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Pituus:
120 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierre:
metrinen
fischer Säätöruuvi STST M8x120
fischer STST -säätöruuvi on suunniteltu putkikannakkeiden helppoon ja suoraan kiinnittämiseen alustaan tulpan avulla. TX-kanta mahdollistaa tukevan ja nopean asennuksen. Säätöruuvi voidaan myös kiinnittää suoraan puualustaan ilman tulppaa puuruuveille tarkoitetun karkean kierteensä ansiosta. Eri kierrepituudet ja -halkaisijat tarjoavat laajan käyttökohteiden valikoiman. Sinkkigalvanoitu pinta antaa kohdekohtaisen korroosiosuojan, mikä tekee tuotteesta ihanteellisen kuivien sisätilojen asennuksiin.
fischer STST -säätöruuvi on suunniteltu putkikannakkeiden helppoon ja suoraan kiinnittämiseen alustaan tulpan avulla. TX-kanta mahdollistaa tukevan ja nopean asennuksen. Säätöruuvi voidaan myös kiinnittää suoraan puualustaan ilman tulppaa puuruuveille tarkoitetun karkean kierteensä ansiosta. Eri kierrepituudet ja -halkaisijat tarjoavat laajan käyttökohteiden valikoiman. Sinkkigalvanoitu pinta antaa kohdekohtaisen korroosiosuojan, mikä tekee tuotteesta ihanteellisen kuivien sisätilojen asennuksiin.


