Etusivu

FISCHER FINLAND - Ruuvikiinnike - 8x50 TX25 (pak = 100 kpl)

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi
FISCHER FINLAND - Ruuvikiinnike - 8x50 TX25 (pak = 100 kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Kierrekoko (metrinen) - 8

  • Ruuvausjärjestelmä - Torx

  • Pituus - 50 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4006209797808

Sähkönumero

1308687

Toimittajan tuotenumero

79780

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Kierrekoko (metrinen):

8

Ruuvausjärjestelmä:

Torx

Pituus:

50 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kierre:

metrinen

fischer Säätöruuvi STST M8x50 fischer STST -säätöruuvi on suunniteltu putkikannakkeiden helppoon ja suoraan kiinnittämiseen alustaan tulpan avulla. TX-kanta mahdollistaa tukevan ja nopean asennuksen. Säätöruuvi voidaan myös kiinnittää suoraan puualustaan ilman tulppaa puuruuveille tarkoitetun karkean kierteensä ansiosta. Eri kierrepituudet ja -halkaisijat tarjoavat laajan käyttökohteiden valikoiman. Sinkkigalvanoitu pinta antaa kohdekohtaisen korroosiosuojan, mikä tekee tuotteesta ihanteellisen kuivien sisätilojen asennuksiin.