FISCHER FINLAND - Ruuvikiinnike (pak=100kpl) - FBS II 6x55 M10/21 betoniruuvi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannan muoto - muu
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Kierteen halkaisija - 7.5 mm
Pituus - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
4 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962329575
Sähkönumero
1304578
Toimittajan tuotenumero
546399
Tukkuerä
1
Kannan muoto:
muu
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Kierteen halkaisija:
7.5 mm
Pituus:
55 mm
Porausreiän halkaisija:
6 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Porausreiän minimisyvyys:
65 mm
Avaimen leukaväli:
13 mm
Sopii ontelolaatalle:
kyllä
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
Monikäyttöinen ruuvi nopeaan ja helppoon asennukseen
- FBS kahdella kiinnityssyvyydellä on erittäin joustavakäyttöinen.
- Lyhyen mallin pieni porareiän syvyys mahdollistaa huomattavasti nopeamman ja helpomman asennuksen.
- Lyhyt malli FBS (pienemmällä kiinnityssyvyydellä) on nopeasti asennettava ja edullinen vaihtoehto moniin käyttötarkoituksiin.
- Kannanmuodot tyyppi P, tyyppi US, tyyppi SK mahdollistavat käytön erilaisilla käyttöalueilla.
- FBS on hyväksytty ei-kantavien järjestelmien moninkertaisiin kiinnityksiin ja nyt se on hyväksytty käytettäväksi myös katoissa ja välipohjissa esijännitetyistä betoniontelolaatoista.
FISCHER FINLAND -tuote
Tutustu FISCHER FINLAND-sarjaan


