FISCHER FINLAND - Ruuvikiinnike (pak=100kpl) - Säätöruuvi 8 x 80 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kierrekoko (metrinen) - 8
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Pituus - 80 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4006209797822
Sähkönumero
1304568
Toimittajan tuotenumero
79782
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Kierrekoko (metrinen):
8
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Pituus:
80 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierre:
metrinen
Säätöruuvi
Torx- ja kuusiokannalla tulppaan tai puurakenteeseen kiinnittäminen on helppoa
Torx- ja kuusiokannalla tulppaan tai puurakenteeseen kiinnittäminen on helppoa


