FISCHER FINLAND - Ruuvikiinnike (pak=200kpl) - Ohutlevyruuvi 4,2x45

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Ruuvausjärjestelmä - Phillips PH

  • Pituus - 45 mm

  • Pinnan suojaus - muu

  • Väri - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430033411711

Sähkönumero

1304599

Toimittajan tuotenumero

520171

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Ruuvausjärjestelmä:

Phillips PH

Pituus:

45 mm

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

teräs

Pään halkaisija:

11 mm

Kärjen muoto:

teräväkärkinen

Poran kärjessä poikkeava materiaali:

ei

Bittikoko Phillips:

2

Ohutlevyruuvi 4,2x45 Litteäkupukantainen ohutlevyruuvi