FISCHER FINLAND - Ruuvikiinnike (pak = 50 kpl) - FBS II 8X70 20/5 USTX betonir.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannan muoto - kuusiokanta kauluksella
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - muu
Kierteen halkaisija - 10.5 mm
Pituus - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962251357
Sähkönumero
1304581
Toimittajan tuotenumero
536852
Tukkuerä
1
Kannan muoto:
kuusiokanta kauluksella
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
muu
Kierteen halkaisija:
10.5 mm
Pituus:
70 mm
Porausreiän halkaisija:
8 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Porausreiän minimisyvyys:
80 mm
Avaimen leukaväli:
13 mm
Koko (TX):
40
Sopii ontelolaatalle:
kyllä
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
Monikäyttöinen ruuvi nopeaan ja helppoon asennukseen
- FBS kahdella kiinnityssyvyydellä on erittäin joustavakäyttöinen.
- Lyhyen mallin pieni porareiän syvyys mahdollistaa huomattavasti nopeamman ja helpomman asennuksen.
- Lyhyt malli FBS (pienemmällä kiinnityssyvyydellä) on nopeasti asennettava ja edullinen vaihtoehto moniin käyttötarkoituksiin.
- Kannanmuodot tyyppi P, tyyppi US, tyyppi SK mahdollistavat käytön erilaisilla käyttöalueilla.
- FBS on hyväksytty ei-kantavien järjestelmien moninkertaisiin kiinnityksiin ja nyt se on hyväksytty käytettäväksi myös katoissa ja välipohjissa esijännitetyistä betoniontelolaatoista.
FISCHER FINLAND -tuote
Tutustu FISCHER FINLAND-sarjaan


