Etusivu

FISCHER FINLAND - Ruuvikiinnike (pak=100kpl) - FBS II 6x35 M10/21 betoniruuvi

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi
FISCHER FINLAND - Ruuvikiinnike (pak=100kpl) - FBS II 6x35 M10/21 betoniruuvi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm

Porausreiän halkaisija:

6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 mm

Avaimen leukaväli:

13 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannan muoto - muu

  • Materiaali - teräs

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Kierteen halkaisija - 7.5 mm

  • Pituus - 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4048962329568

Sähkönumero

1304577

Toimittajan tuotenumero

546398

Tukkuerä

1

Kannan muoto:

muu

Materiaali:

teräs

Ruuvausjärjestelmä:

kuusiokanta (ulko)

Kierteen halkaisija:

7.5 mm

Pituus:

35 mm

Porausreiän halkaisija:

6 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Porausreiän minimisyvyys:

45 mm

Avaimen leukaväli:

13 mm

Sopii ontelolaatalle:

kyllä

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

FBS II 6x35 M10/21 Monikäyttöinen ruuvi nopeaan ja helppoon asennukseen
  • FBS kahdella kiinnityssyvyydellä on erittäin joustavakäyttöinen.
  • Lyhyen mallin pieni porareiän syvyys mahdollistaa huomattavasti nopeamman ja helpomman asennuksen.
  • Lyhyt malli FBS (pienemmällä kiinnityssyvyydellä) on nopeasti asennettava ja edullinen vaihtoehto moniin käyttötarkoituksiin.
  • Kannanmuodot tyyppi P, tyyppi US, tyyppi SK mahdollistavat käytön erilaisilla käyttöalueilla.
  • FBS on hyväksytty ei-kantavien järjestelmien moninkertaisiin kiinnityksiin ja nyt se on hyväksytty käytettäväksi myös katoissa ja välipohjissa esijännitetyistä betoniontelolaatoista.