FISCHER FINLAND - Ruuvitulpat+ruuvit - DUOSEAL 8x48IP (pak = 2 kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laajeneva tulppa
Porausreiän halkaisija - 8 mm
Materiaali - muovi
Sisältää ruuvin - kyllä
Ruuvin pituus - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962402766
Sähkönumero
1308569
Toimittajan tuotenumero
557732
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
laajeneva tulppa
Porausreiän halkaisija:
8 mm
Materiaali:
muovi
Sisältää ruuvin:
kyllä
Ruuvin pituus:
70 mm
Pituus:
48 mm
Materiaalin laatu:
muu
Reunalla:
kyllä
Porausreiän syvyys:
75 mm
Sopii betonille:
kyllä
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:
ei
Soveltuu kipsille:
kyllä
Väri:
muu
Sopii lastulevylle:
ei
Sopii reikätiilelle:
kyllä
Soveltuu puulle:
ei
Läpivientiasennus:
kyllä
Välikappaleasennus:
ei
DuoSeal tulppa+ruuvi tiivistää oikein asennettuna porausreiät laattoihin ilman erillistä tiivistysseosta (esim. silikonia) ja estää siten kosteuden aiheuttamat rakenteelliset vahingot kaikissa rakennusmateriaaleissa. DuoSeal sopii ihanteellisesti kaakeloituihin pintoihin, jotka ovat toistuvasti alttiita roiskevedelle ja tilapäiselle veden kertymiselle. Yleistulppa voidaan asentaa nopeasti oikeaa porausmenetelmää käyttäen ja tulppa itsessään ei vaurioita laattaa. Pehmeä kaulusosa estää tulpan asettamisen liian syvälle sekä sulkee porausreiän kokonaan ja tulpan runko mukautuu joustavasti kiinnitysosan muotoon. DuoSeal saavuttaa saman kuormitusarvon kuin tavanomainen nailontulppa. Asennuspakettiin kuuluva ruostumaton ruuvi soveltuu erinomaisesti asennukseen kosteissa tiloissa. Lisäksi se on testattu yhdessä DuoSeal tulpan kanssa ja asianmukaisen vesitiiveyden saavuttamiseksi sen käyttö on välttämätöntä. Ota joka tapauksessa asennuksessa huomioon yleiset kansalliset määräykset, jotka koskevat tulppien käyttöä kosteissa tiloissa.
FISCHER FINLAND -tuote
Tutustu FISCHER FINLAND-sarjaan


