FISCHER FINLAND - Ruuvitulppa - 10x90 FUS TX40/SW13 (50 kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laajeneva tulppa
Porausreiän halkaisija - 10 mm
Sisältää ruuvin - kyllä
Ruuvin pituus - 89 mm
Ruuviläpimitta - 7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962559446
Sähkönumero
1308683
Toimittajan tuotenumero
577364
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
laajeneva tulppa
Porausreiän halkaisija:
10 mm
Sisältää ruuvin:
kyllä
Ruuvin pituus:
89 mm
Ruuviläpimitta:
7 mm
Ruuvin vähimmäispituus:
89 mm
Pituus:
90 mm
Reunalla:
kyllä
Porausreiän syvyys:
90 mm
Sopii solubetonille:
kyllä
Sopii betonille:
kyllä
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:
ei
Sopii kalkkihiekkakivelle:
kyllä
Sopii kaasubetonille:
kyllä
Sopii massiivitiilille:
kyllä
Sopii reikätiilelle:
kyllä
Esiasennus:
kyllä
Välikappaleasennus:
kyllä
fischer HybridPower – nailonin joustavuus, teräksen lujuus_x000D_ _x000D_ fischer HybridPower on markkinoiden ensimmäinen kiinnitystulppa, joka yhdistää nailonin monipuolisuuden ja teräsankkurin turvallisuuden. Se asentuu helposti kuten tavallinen tulppa, mutta tarjoaa huomattavasti suuremman kuormankantokyvyn ja varman pidon kaikissa rakennusmateriaaleissa – myös tulipalon sattuessa._x000D_ _x000D_ Edut:_x000D_ _x000D_ Helppo ja nopea asennus ilman erikoistyökaluja._x000D_ _x000D_ Korkea kuormankantokyky metalliosan ansiosta._x000D_ _x000D_ Soveltuu sekä kiinteisiin että onttoihin materiaaleihin, nailon laajenee varmasti joka ympäristössä._x000D_ _x000D_ Sertifioitu paloturvallisuus teräskomponentin ansiosta._x000D_ _x000D_ Käytettävissä sekä esiasennuksissa että läpipistoasennuksissa._x000D_ _x000D_ Mukana tuleva ruuvi takaa siistin lopputuloksen ilman ulkonevaa kierretankoa._x000D_ _x000D_ Kiinnitys on helposti irrotettavissa ruuvia poistamalla._x000D_ _x000D_ Käyttökohteet:_x000D_ HybridPower on monipuolinen ratkaisu niin kotiin kuin ammattilaiskäyttöön. Se soveltuu esimerkiksi TV-telineiden, hyllyjen, seinäkaappien, leuanvetotankojen, valaistuksen, metallikannattimien, ilmastointilaitteiden sekä putki- ja lämmityskiinnikkeiden asennuksiin._x000D_ _x000D_ Yhteensopivat rakennusmateriaalit:_x000D_ _x000D_ Betoni_x000D_ _x000D_ Kalkkihiekkatiili_x000D_ _x000D_ Tiili ja reikätiili_x000D_ _x000D_ Kevyt- ja normaalibetoni-umpilohko_x000D_ _x000D_ Rei’itetty kalkkihiekkatiili_x000D_ _x000D_ Kevytbetonilohkot ja -ontelolohkot_x000D_ _x000D_ Toimintaperiaate:_x000D_ Tulppa asetetaan porattuun reikään käsin tai kevyin vasaraniskuin. Ruuvi kiertämällä nailonosa laajenee ja metalliset kynnet lukittuvat rakennusmateriaaliin, mikä varmistaa erittäin vahvan pidon. Uppokantaruuvi sopii puurakenteisiin, kun taas kuusiokantaruuvi on optimaalinen metallirakenteille._x000D_ _x000D_ HybridPower – yksi tulppa, rajattomasti mahdollisuuksia.
FISCHER FINLAND -tuote
Tutustu FISCHER FINLAND-sarjaan


