FISCHER FINLAND - Ruuvitulppa - 8x40 pyörökoukku 4 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yleistulppa
Porausreiän halkaisija - 8 mm
Materiaali - muovi
Sisältää ruuvin - kyllä
Ruuvin pituus - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
5 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962405491
Sähkönumero
1308603
Toimittajan tuotenumero
557927
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
yleistulppa
Porausreiän halkaisija:
8 mm
Materiaali:
muovi
Sisältää ruuvin:
kyllä
Ruuvin pituus:
80 mm
Pituus:
40 mm
Materiaalin laatu:
muu
Reunalla:
kyllä
Porausreiän syvyys:
55 mm
Sopii betonille:
kyllä
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:
ei
Soveltuu kipsille:
kyllä
Väri:
muu
Sopii lastulevylle:
kyllä
Sopii massiivitiilille:
kyllä
Sopii reikätiilelle:
kyllä
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
FISCHER FINLAND -tuote
Tutustu FISCHER FINLAND-sarjaan


