FISCHER FINLAND - Ruuvitulppa DuoPower - 10x50 K (PAK= 8 kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Porausreiän halkaisija:
10 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yleistulppa
Porausreiän halkaisija - 10 mm
Materiaali - muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 6...8 mm
Sisältää ruuvin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
DuoPower
EAN-koodi
4048962237047
Sähkönumero
1308598
Toimittajan tuotenumero
534995
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
yleistulppa
Porausreiän halkaisija:
10 mm
Materiaali:
muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:
6...8 mm
Sisältää ruuvin:
ei
Pituus:
50 mm
Reunalla:
kyllä
Porausreiän syvyys:
60 mm
Sopii betonille:
kyllä
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:
ei
Sopii kalkkihiekkakivelle:
kyllä
Soveltuu kipsille:
kyllä
Väri:
muu
Sopii lastulevylle:
kyllä
Sopii massiivitiilille:
kyllä
Sopii reikätiilelle:
kyllä
Sopii luonnonkivelle:
kyllä






