FISCHER FINLAND - Ruuvitulppa DuoPower - 5x25 K(PAK = 45 kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Porausreiän halkaisija:
5 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yleistulppa
Porausreiän halkaisija - 5 mm
Materiaali - muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 3...4 mm
Sisältää ruuvin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962237016
Sähkönumero
1308595
Toimittajan tuotenumero
534992
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
yleistulppa
Porausreiän halkaisija:
5 mm
Materiaali:
muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:
3...4 mm
Sisältää ruuvin:
ei
Pituus:
25 mm
Reunalla:
kyllä
Porausreiän syvyys:
35 mm
Sopii betonille:
kyllä
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:
ei
Sopii kalkkihiekkakivelle:
kyllä
Soveltuu kipsille:
kyllä
Väri:
muu
Sopii lastulevylle:
kyllä
Sopii massiivitiilille:
kyllä
Sopii reikätiilelle:
kyllä
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
FISCHER FINLAND -tuote
Tutustu FISCHER FINLAND-sarjaan


