FISCHER FINLAND - Ruuvitulppa - DuoPower 6x50 pak = 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Porausreiän halkaisija:
6 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yleistulppa
Porausreiän halkaisija - 6 mm
Materiaali - muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 4...5 mm
Sisältää ruuvin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962262179
Sähkönumero
1308610
Toimittajan tuotenumero
538250
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
yleistulppa
Porausreiän halkaisija:
6 mm
Materiaali:
muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:
4...5 mm
Sisältää ruuvin:
ei
Pituus:
50 mm
Reunalla:
kyllä
Porausreiän syvyys:
60 mm
Sopii betonille:
kyllä
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:
ei
Sopii kalkkihiekkakivelle:
kyllä
Soveltuu kipsille:
kyllä
Väri:
muu
Sopii lastulevylle:
kyllä
Sopii massiivitiilille:
kyllä
Sopii reikätiilelle:
kyllä
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
fischer DuoPower on yleistulppa kaikkiin alusmateriaaleihin; kipsilevystä betoniin. Materiaalina joustava nailon. Duo 2-komponentin etuina ovat materiaali (enemmän paisuntatilavuutta ja huomattavasti suurempi kantavuus) ja 3 laajenemisominaisuutta (laajeneminen, pito, pyörimisen esto). Soveltuvuus useimmille alusmateriaaleille. Paremmat ulosvetoarvot. DuoPower sopii normaaliin porareikä- sekä läpipistoasennukseen. Soveltuu puu-, lastulevy ja yleisruuveille. Ruuvin pituus = tulpan pituus + asennettavan kappaleen paksuus + tulpan halkaisija.


