FISCHER FINLAND - Ruuvitulppa DuoPower - DuoPower 10x80 (PAK = 25 kpl)

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Porausreiän halkaisija:

10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm

Pituus:

80 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yleistulppa

  • Porausreiän halkaisija - 10 mm

  • Materiaali - muovi

  • Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 6...8 mm

  • Sisältää ruuvin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4048962262193

Sähkönumero

1308643

Toimittajan tuotenumero

538252

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

yleistulppa

Porausreiän halkaisija:

10 mm

Materiaali:

muovi

Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:

6...8 mm

Sisältää ruuvin:

ei

Pituus:

80 mm

Reunalla:

kyllä

Porausreiän syvyys:

100 mm

Sopii betonille:

kyllä

Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:

ei

Sopii kalkkihiekkakivelle:

kyllä

Soveltuu kipsille:

kyllä

Väri:

muu

Sopii lastulevylle:

kyllä

Sopii massiivitiilille:

kyllä

Sopii reikätiilelle:

kyllä

Sopii luonnonkivelle:

kyllä

fischer Yleistulppa DuoPower 10x80 6-8mm ruuveille 25kpl

fischer DuoPower on yleistulppa kaikkiin alusmateriaaleihin; kipsilevystä betoniin. Materiaalina joustava nailon. Duo 2-komponentin etuina ovat materiaali (enemmän paisuntatilavuutta ja huomattavasti suurempi kantavuus) ja 3 laajenemisominaisuutta (laajeneminen, pito, pyörimisen esto). Soveltuvuus useimmille alusmateriaaleille. Paremmat ulosvetoarvot. DuoPower sopii normaaliin porareikä- sekä läpipistoasennukseen. Soveltuu puu-, lastulevy ja yleisruuveille. Ruuvin pituus = tulpan pituus + asennettavan kappaleen paksuus + tulpan halkaisija.

FISCHER FINLAND -tuote

Tutustu FISCHER FINLAND-sarjaan