FISCHER FINLAND - Ruuvitulppa (pak=50kpl) - Duoblade kipsilevy ankkuri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Materiaali - muovi
Porausreiän syvyys - 50 mm
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 4...5 mm
Malli / Tyyppi - kipsilevytulppa
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962323702
Sähkönumero
1304528
Toimittajan tuotenumero
545675
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Materiaali:
muovi
Porausreiän syvyys:
50 mm
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:
4...5 mm
Malli / Tyyppi:
kipsilevytulppa
Sisältää ruuvin:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Itseporautuva DUOBLADE mahdollistaa nopean ja helpon asennuksenkipsilevyyn. Musta metallikärki takaa helpon ja turvallisen asennuksen.Korkea vääntömomentti.
- Itseporautuva DUOBLADE mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen kipsilevyyn.
- Musta metallikärki takaa helpon ja turvallisen asennuksen.
- Korkea vääntömomentti
- Itseporautuva DUOBLADE mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen kipsilevyyn.
- Musta metallikärki takaa helpon ja turvallisen asennuksen.
- Korkea vääntömomentti


