FISCHER FINLAND - Ruuvitulppa (pak=100kpl) - GKM S Kipsil.kiinn+ruuvi 50+50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kipsilevytulppa
Porausreiän halkaisija - 8 mm
Materiaali - teräs
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 4...5 mm
Sisältää ruuvin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4006209404324
Sähkönumero
1308521
Toimittajan tuotenumero
40432
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kipsilevytulppa
Porausreiän halkaisija:
8 mm
Materiaali:
teräs
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:
4...5 mm
Sisältää ruuvin:
kyllä
Ruuvin pituus:
35 mm
Ruuviläpimitta:
4.5 mm
Pituus:
31 mm
Materiaalin laatu:
muu
Reunalla:
kyllä
Sopii ranskalaiseen puuruuviin:
ei
Sopii solubetonille:
ei
Sopii betonille:
ei
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:
ei
Sopii kalkkihiekkakivelle:
ei
Sopii kaasubetonille:
ei
Soveltuu kipsille:
kyllä
Väri:
harmaa
Sopii lastulevylle:
ei
Sopii massiivitiilille:
ei
Sopii reikätiilelle:
ei
Sopii luonnonkivelle:
ei
Soveltuu puulle:
ei
Läpivientiasennus:
ei
Esiasennus:
kyllä
Välikappaleasennus:
ei
Fischer-kipsilevyn kiinnitys GKM 12 on valmistettu metallista. Kun se on esiasennettuna, tulppa ruuvataan joko ruuvimeisselillä tai ruuvinvääntimellä siten, että se on tasaisesti kipsilevyssä. Yksittäisillä kipsilevyillä ei tarvita esiporausta. Kipsilevyjen ja kaksikerroksisten kipsilevyjen esikäsittely on tehtävä Ø 8 mm poralla. Fischer GKM 12 toimitetaan täysin lastulevyn ruuvilla. Siksi se soveltuu yleisesti valojen, sähköasennusten ja sisustustarvikkeiden asentamiseen nopeasti ja turvallisesti.Edut
- GKM voidaan materiaalinsa ansiosta asentaa kipsi- ja kipsikuitulevyyn ja sitä voidaan käyttää monenlaisten ruuvien, koukkujen ja silmukkaruuvien kanssa. Siksi sitä voidaan käyttää monenlaisissa kiinnityksissä.
- Terävä itseporautuva kierre mahdollistaa varman muotovälitteisen kiinnityksen. Näin saavutetaan suuri kantavuus.
- Ristipääkannan ansiosta kiinnityksessä voidaan käyttää tavallista ruuvitalttaa tai ruuvausterää. Mitään erikoistyökalua ei tarvita.
- Tulpan lyhyyden ansiosta tilantarve levyn takana on pieni. Siksi GKM voidaan asentaa, vaikka levyn paksuutta tai ontelon syvyyttä ei tunnettaisi.


