FISCHER FINLAND - Ruuvitulppa (pak=25kpl) - Duotec 9,5-55 mm ruuv 4,5-5mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - muu
Tulpan pituus - 50 mm
Aluslevyllä - ei
Porausreiän halkaisija - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962254082
Sähkönumero
1308519
Toimittajan tuotenumero
537259
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
muu
Tulpan pituus:
50 mm
Aluslevyllä:
ei
Porausreiän halkaisija:
10 mm
Kuusiokolomutterilla:
ei
Tyhjän tilan minimisyvyys:
40 mm
Suojalevy keraamiikkaa varten:
ei
Levyn maksimipaksuus:
55 mm
Kupumutterilla:
ei
- Pieni porakoko 10mm
- Lyhyt tulppaosa (39mm) on helppo asentaa ahtaisiinkin paikkoihin
- Tulpan materiaali on yhdistelmä joustavaa nylonia sekä lasikuituvahvisteista kovamuovia - näiden yhdistelmä tarjoaa erinomaisen pidon kaikissa levymateriaaleissa.
- Vaikka DUOTEC osuisi kiinteään kohtaan tai koolaukseen, ei tarvitse porata uutta reikää tai etsiä toista kohtaa - tulppa käy myös koolauksen kohdalle (puu, betoni, pelti)
-DUOTEC tulppaa voidaan käyttää tavallisten puu- ja yleisruuvien kanssa, mutta lisäksi se käy myös levyruuvien sekä millikierreruuvien kanssa.

FISCHER FINLAND -tuote
Tutustu FISCHER FINLAND-sarjaan


