FISCHER FINLAND - Yleisruuvi - FPF II CTF 4,0x40 BC pak=200kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Kannan muoto - muu
Pituus - 40 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962370171
Sähkönumero
1308562
Toimittajan tuotenumero
670159
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Kannan muoto:
muu
Pituus:
40 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
teräs
Uppokanta:
kyllä
Kierteen tyyppi:
täyskierre
Poran kärjessä poikkeava materiaali:
ei
fischer PowerFast II yleisruuvi sähkösinkitty uppokanta FPF II CTF 4,0x40 BC 200 täyskierre TX20


