FISCHER FINLAND - Yleisruuvi - FPF II CTP 4,5x60 BC pak=100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Kannan muoto - muu
Pituus - 60 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962371321
Sähkönumero
1308563
Toimittajan tuotenumero
670274
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Kannan muoto:
muu
Pituus:
60 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
teräs
Uppokanta:
kyllä
Kierteen tyyppi:
osakierre
Poran kärjessä poikkeava materiaali:
ei
FISCHER FINLAND -tuote
Tutustu FISCHER FINLAND-sarjaan


