FISCHER FINLAND - Yleisruuvi - FPF II CTP 5,0x70 BC pak=100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Kannan muoto - muu
Pituus - 70 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962372380
Sähkönumero
1308564
Toimittajan tuotenumero
670380
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Kannan muoto:
muu
Pituus:
70 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
teräs
Uppokanta:
kyllä
Kierteen tyyppi:
osakierre
Poran kärjessä poikkeava materiaali:
ei
fischer PowerFast II yleisruuvi sähkösinkitty uppokanta FPF II CTP 5,0x70 BC 100 osakierre TX20 fischerin yleisruuvi Power-Fast FPF II CTP on sinkitty ruuvi, jossa on uppokanta, TX-kärki ja osa-kierre. TX-uppokannalla varustettu ruuvin kanta takaa huippuvoimansiirron ja maksimaalisen ruuvin vakauden asennuksessa. Osakierre mahdollistaa myös puisten elementtien tukevan kiinnityksen toisiinsa. Ruuvi sopii kantavien komponenttien kiinnittämiseen pinnoitettuun puuhun, lehtipuuhun, havupuuhun ja puutavaraliitoksiin.


