Etusivu

FISCHER FINLAND - Yleisruuvi - FPF II CTP 6,0x80 BC pak=100kpl

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Ruuvausjärjestelmä - Torx

  • Kannan muoto - muu

  • Pituus - 80 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4048962373431

Sähkönumero

1308565

Toimittajan tuotenumero

670485

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Ruuvausjärjestelmä:

Torx

Kannan muoto:

muu

Pituus:

80 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

teräs

Uppokanta:

kyllä

Kierteen tyyppi:

osakierre

Poran kärjessä poikkeava materiaali:

ei

fischer PowerFast II yleisruuvi sähkösinkitty uppokanta FPF II CTP 6,0x80 BC 100 osakierre TX30 fischerin yleisruuvi Power-Fast FPF II CTP on sinkitty ruuvi, jossa on uppokanta, TX-kärki ja osa-kierre. TX-uppokannalla varustettu ruuvin kanta takaa huippuvoimansiirron ja maksimaalisen ruuvin vakauden asennuksessa. Osakierre mahdollistaa myös puisten elementtien tukevan kiinnityksen toisiinsa. Ruuvi sopii kantavien komponenttien kiinnittämiseen pinnoitettuun puuhun, lehtipuuhun, havupuuhun ja puutavaraliitoksiin.