Etusivu

FIX-MASTER - Aluslevy (100 kpl) - ISO7091/DIN126 HOT M24 (25)

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Aluslevy (100 kpl) - ISO7091/DIN126 HOT M24 (25)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Sopii pulttikoolle (M) - 24

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926047172

Sähkönumero

1361937

Toimittajan tuotenumero

540724 007 100

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Sopii pulttikoolle (M):

24

Aluslevy Litteä Kuumasinkitty Pakkauskoko:100 kpl. (28x44x4)