FIX-MASTER - Aluslevy (100 kpl) - KORILAATTA DIN9021 HOT M16 50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
kuumasinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Sopii pulttikoolle (M) - 16
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926046885
Sähkönumero
1361941
Toimittajan tuotenumero
541616 007 100
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Sopii pulttikoolle (M):
16
Korialuslevy Kuumasinkitty Pakkauskoko:100 kpl. (17x50x3)


