FIX-MASTER - Aluslevy (100 kpl) - KORILAATTA DIN9021 HOT M20 60

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Aluslevy (100 kpl) - KORILAATTA DIN9021 HOT M20  60

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii pulttikoolle (M):

20
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Sopii pulttikoolle (M) - 20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926046878

Sähkönumero

1361942

Toimittajan tuotenumero

541620 007 100

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Sopii pulttikoolle (M):

20

Korialuslevy Kuumasinkitty Pakkauskoko:100 kpl. (22x60x4)