Etusivu

FIX-MASTER - Aluslevy (100 kpl) - KORILAATTA DIN9021 ZN M10 (10.

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Aluslevy (100 kpl) - KORILAATTA DIN9021 ZN M10 (10.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Sopii pulttikoolle (M) - 10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926161137

Sähkönumero

1361920

Toimittajan tuotenumero

041610 007 100

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Sopii pulttikoolle (M):

10

Korialuslevy Sähkösinkitty Pakkauskoko:100 kpl. (10,5x30x2,5)