FIX-MASTER - Aluslevy (100 kpl) - KORILAATTA DIN9021 ZN M18 (20,

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkittyKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotkuumasinkitty
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Sopii pulttikoolle (M) - 18
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926212433
Sähkönumero
1361924
Toimittajan tuotenumero
041618 007 100
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Sopii pulttikoolle (M):
18
Korialuslevy Sähkösinkitty Pakkauskoko:100 kpl. (19x56x4)


