FIX-MASTER - Aluslevy (100 kpl) - KORILAATTA DIN9021 ZN M20 (22.

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Aluslevy (100 kpl) - KORILAATTA DIN9021 ZN M20 (22.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Sopii pulttikoolle (M):

20

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Sopii pulttikoolle (M) - 20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926161090

Sähkönumero

1361925

Toimittajan tuotenumero

041620 007 100

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Sopii pulttikoolle (M):

20

Korialuslevy Sähkösinkitty Pakkauskoko:100 kpl. (22x60x4)