FIX-MASTER - Aluslevy (1000 kpl) - ALUSLEVY DIN 125 ZN M10 (10.5)

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Aluslevy (1000 kpl) - ALUSLEVY DIN 125 ZN M10 (10.5)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii pulttikoolle (M):

10

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Sopii pulttikoolle (M) - 10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926162585

Sähkönumero

1361910

Toimittajan tuotenumero

040710 007 1000

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Sopii pulttikoolle (M):

10

Aluslevy Litteä Sähkösinkitty Pakkauskoko:1000 kpl. (10,5x20x2)