Etusivu

FIX-MASTER - Aluslevy (1000 kpl) - ALUSLEVY DIN 125 ZN M4 (4.3)

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Aluslevy (1000 kpl) - ALUSLEVY DIN 125 ZN M4 (4.3)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Sopii pulttikoolle (M) - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926162349

Sähkönumero

1361906

Toimittajan tuotenumero

04074 007 1000

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Sopii pulttikoolle (M):

4

Aluslevy Litteä Sähkösinkitty Pakkauskoko:1000 kpl.(4,3x9x0,8)