Etusivu

FIX-MASTER - Aluslevy (1000 kpl) - KORILAATTA DIN9021 ZN M6 (6.4)

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Aluslevy (1000 kpl) - KORILAATTA DIN9021 ZN M6 (6.4)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Sopii pulttikoolle (M) - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926161045

Sähkönumero

1361918

Toimittajan tuotenumero

04166 007 1000

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Sopii pulttikoolle (M):

6

Korialuslevy Sähkösinkitty Pakkauskoko:1000 kpl. (6,4x18x1,6)