FIX-MASTER - Aluslevy (200 kpl) - ALUSLEVY DIN 125 ZN M22 (23.0)

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Aluslevy (200 kpl) - ALUSLEVY DIN 125 ZN M22 (23.0)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii pulttikoolle (M):

22

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Sopii pulttikoolle (M) - 22

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926162462

Sähkönumero

1361916

Toimittajan tuotenumero

040722 007 200

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Sopii pulttikoolle (M):

22

Aluslevy Litteä Sähkösinkitty Pakkauskoko:200 kpl. (23x39x3)