Etusivu

FIX-MASTER - Aluslevy (200 kpl) - ALUSLEVY DIN 125 ZN M24 (25.0)

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Aluslevy (200 kpl) - ALUSLEVY DIN 125 ZN M24 (25.0)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Sopii pulttikoolle (M) - 24

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926162448

Sähkönumero

1361917

Toimittajan tuotenumero

040724 007 200

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Sopii pulttikoolle (M):

24

Aluslevy Litteä Sähkösinkitty Pakkauskoko:200 kpl. (25x44x4)