Etusivu

FIX-MASTER - Aluslevy 200 kpl - DIN126 HOT M14 (16.0) 200 KPL

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Aluslevy 200 kpl - DIN126 HOT M14 (16.0) 200 KPL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Sopii pulttikoolle (M) - 14

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926047271

Sähkönumero

1361660

Toimittajan tuotenumero

540714 007 200

Tukkuerä

200

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Sopii pulttikoolle (M):

14

Aluslevy ISO7091/DIN126 HOT M14 (16.0). Pakkauksessa 200 kpl.