Etusivu

FIX-MASTER - Aluslevy 200 kpl - DIN126 HOT M6 (6.6) 200 KPL

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Aluslevy 200 kpl - DIN126 HOT M6 (6.6) 200 KPL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Sopii pulttikoolle (M) - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926047011

Sähkönumero

1361656

Toimittajan tuotenumero

54076 007 200

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Sopii pulttikoolle (M):

6

Aluslevy ISO7091/DIN126 HOT M6 (6.6). Pakkauksessa 200 kpl.