Etusivu

FIX-MASTER - Aluslevy (200 kpl) - KORILAATTA DIN9021 HOT M10 30

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Aluslevy (200 kpl) - KORILAATTA DIN9021 HOT M10  30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Sopii pulttikoolle (M) - 10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926213003

Sähkönumero

1361939

Toimittajan tuotenumero

541610 007 200

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Sopii pulttikoolle (M):

10

Korialuslevy Kuumasinkitty Pakkauskoko:200 kpl. (10,5x30x2,5)