FIX-MASTER - Aluslevy (200 kpl) - KORILAATTA DIN9021 HOT M12 37

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
kuumasinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Sopii pulttikoolle (M) - 12
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926213010
Sähkönumero
1361940
Toimittajan tuotenumero
541612 007 200
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Sopii pulttikoolle (M):
12
Korialuslevy Kuumasinkitty Pakkauskoko:200 kpl. (13x37x3)


