FIX-MASTER - Aluslevy (250 kpl) - ALUSLEVY DIN 125 ZN M16 (17.0)

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Aluslevy (250 kpl) - ALUSLEVY DIN 125 ZN M16 (17.0)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii pulttikoolle (M):

16

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Sopii pulttikoolle (M) - 16

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926162523

Sähkönumero

1361913

Toimittajan tuotenumero

040716 007 250

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Sopii pulttikoolle (M):

16

Aluslevy Litteä Sähkösinkitty Pakkauskoko:250 kpl. (17x30x3)