Etusivu

FIX-MASTER - Aluslevy (250 kpl) - ALUSLEVY DIN 125 ZN M18 (19.0)

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Aluslevy (250 kpl) - ALUSLEVY DIN 125 ZN M18 (19.0)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Sopii pulttikoolle (M) - 18

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926162509

Sähkönumero

1361914

Toimittajan tuotenumero

040718 007 250

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Sopii pulttikoolle (M):

18

Aluslevy Litteä Sähkösinkitty Pakkauskoko:250 kpl. (19x34x3)