FIX-MASTER - Aluslevy (500 kpl) - ALUSLEVY DIN 125 ZN M12 (13.0)

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Aluslevy (500 kpl) - ALUSLEVY DIN 125 ZN M12 (13.0)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii pulttikoolle (M):

12

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Sopii pulttikoolle (M) - 12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926162554

Sähkönumero

1361911

Toimittajan tuotenumero

040712 007 500

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Sopii pulttikoolle (M):

12

Aluslevy Litteä Sähkösinkitty Pakkauskoko:500 kpl. (13x24x2,5)