FIX-MASTER - Aluslevy (500 kpl) - KORILAATTA DIN9021 ZN M8 (8.4)

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Aluslevy (500 kpl) - KORILAATTA DIN9021 ZN M8 (8.4)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Sopii pulttikoolle (M):

8

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Sopii pulttikoolle (M) - 8

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926161021

Sähkönumero

1361919

Toimittajan tuotenumero

04168 007 500

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Sopii pulttikoolle (M):

8

Korialuslevy Sähkösinkitty Pakkauskoko:500 kpl. (8,4x24x2)